Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhbox Duo 2 mit Schleuse PMMA/PE Außenmaße gesamt B x H x T in mm 1200 x 710 x 890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1710-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1710-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschuhbox
handschuhbox bohlender
Handschuhbox Duo 2 mit Schleuse Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, Boden aus Polyethylen. Front- und Rückseite mit je einer Türöffnung, je zwei gegenüberliegende Eingriffsöffnungen, zwei Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen (links unten). Schleuse (rechts) mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden. Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Die Schleuse ist nur von einer Arbeitsplatzseite (Frontseite rechts) bedienbar. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2x 5 m Belüftungsschlauch aus PE). Abmessungen: Außenmaße gesamt B x H x T in mm 1200 x 710 x 890 Gewicht kg ca. 30 Innenvolumen Box Liter 475 Innenvolumen Schleuse Liter 24 Gesamtlast Box kg 60 Gesamtlast Schleuse kg 3 Klappdeckelöffnung B x H in mm 850 x 425 Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm 850 x 665 x 845
Weitere Informationen:
Außenmaße gesamt B x H x T in mm:
1200 x 710 x 890
Gewicht kg ca.:
30
Innenvolumen Box Liter:
475
Innenvolumen Schleuse Liter:
24
Gesamtlast Box kg:
60
Gesamtlast Schleuse kg:
3
Klappdeckelöffnung B x H in mm:
850 x 425
Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm:
850 x 665 x 845
Nutzbarer Innenraum Schleuse B x H x T in mm:
220 x 275 x 320
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.337,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.681,24*
€ 7.950,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.610,05*
€ 7.865,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.426,19*
€ 7.647,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.350,69*
€ 7.557,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.337,66*
€ 7.541,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.