| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-R 237-10 Herst.-Nr.: R 237-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kanister S60/61 mit Füllstandsanzeige Kanister mit Gewinde S60/61 (DIN60/61) zum Sammeln flüssiger Abfälle mit integrierter Anzeige zur Überwachung des Füllstands. Mit zunehmenden Füllstand steigt der rote Anzeigestift nach oben. Sobald der Anzeigestift das Schauglas komplett ausfüllt, ist der Kanister voll und muss getauscht werden. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Inhalt Liter 10 Stutzen schräg / inclined Abmessungen L x B x H mm 295 x 200 x 255 Material PE-HD-EX Weitere Informationen: | | Inhalt Liter: | 10 | Stutzen: | schräg / inclined | Abmessungen L x B x H mm: | 295 x 200 x 255 | Material: | PE-HD-EX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |