| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-P 1792-20 Herst.-Nr.: P 1792-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eintauchfühler Lemo (PT 100) Eintauchfühler Klasse A, PT 100, Fallschutzring Ø 5 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein mit weißem PFA-Schlauch überzogenes Kabel (4 m lang) und montierter Steckverbindung Lemo® Stecker Größe 1, 4-Leiter-Technik. Typische Ansprechzeiten: » T 50: 4 - 6 s » T 90: 6 - 8 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 50 Fühler Ø mm 4 Anschlussart Stecker, 4-Leiter-Technik/plug, 4-wire-system Weitere Informationen: | | Fühlernutzlänge mm: | 50 | Fühler Ø mm: | 4 | Anschlussart: | Stecker, 4-Leiter-Technik/plug, 4-wire-system |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, PT 100, PT100 |
| | |
| |