Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eintauchfühler (PT 100) PTFE/PFA Fühlernutzlänge mm 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-P 1780-20
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1780-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler
Eintauchfühler (PT 100) Eintauchfühler Klasse A, PT 100, Fallschutzring Ø 5 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein mit weißem PFA-Schlauch überzogenes Kabel (4 m lang, 4-Leiter-Technik). Typische Ansprechzeiten: » T 50: 4 - 6 s » T 90: 6 - 8 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 50 Fühler Ø mm 4 Kabellänge m 4 Anschlussart Litze (Kabel), 4-Leiter-Technik/strands, 4-wire-system
Weitere Informationen:
Fühlernutzlänge mm:
50
Fühler Ø mm:
4
Kabellänge m:
4
Anschlussart:
Litze (Kabel), 4-Leiter-Technik/strands, 4-wire-system
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, PT 100, PT100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.