| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-P 1740-30 Herst.-Nr.: P 1740-30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt Zwei unabhängige Mess-Sensoren PT 100 in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fallschutzring Ø 12 mm. Der Anschluss erfolgt über zwei direkt am Fühler montierte Steckverbindungen Typ Lemo® Buchse Größe 1, jeweils 4-Leiter-Technik. Typische Ansprechzeiten: » T 50: 20 - 24 s » T 90: 30 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 500 Fühler Ø mm 8 Gesamtlänge mm ca. 600 Anzahl der Mess-Sensoren 2 x PT100 Breite der Kupplung (A) mm ca. 27 Weitere Informationen: | | Fühlernutzlänge mm: | 500 | Fühler Ø mm: | 8 | Gesamtlänge mm ca.: | 600 | Anzahl der Mess-Sensoren: | 2 x PT100 | Breite der Kupplung (A) mm ca.: | 27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, PT 100 |
| | |
| |