Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Thermofühler AL Größe 1. Seite Stecker 1/Plug 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-P 1720-32
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1720-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Adapter für Thermofühler Adapter in 4-poliger Ausführung. Abmessungen: Größe 1. Seite Stecker 1/Plug 1 Größe 2. Seite Stecker 0/Plug 0 Länge mm ca. 65 Übergang von Größe Buchse Gr. 1 auf Buchse Gr. 0/Socket size 1 to Socket size 0
Weitere Informationen:
Größe 1. Seite:
Stecker 1/Plug 1
Größe 2. Seite:
Stecker 0/Plug 0
Länge mm ca.:
65
Übergang von Größe:
Buchse Gr. 1 auf Buchse Gr. 0/Socket size 1 to Socket size 0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.