| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-H 903-18 Herst.-Nr.: H 903-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Starre Schraub-Kupplungen Stabile Schraubkupplung mit GL-Innengewinden aus PPS-blau und innenliegendem Verbindungsrohr aus PTFE. Durch die spezielle Ausführung der Kupplung können die beiden Hälften frei von einander gedreht und angeschlossene Bauteile ausgerichtet werden. Diese neuartige Konstruktion gibt der Kupplung eine große Stabilität. Eine Dichtlippe am Verbindungsrohr mit dahinterliegendem FKM-O-Ring sorgt für eine sehr gute Abdichtung am GL-Gewinde. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde GL 18 Länge von Dichtlippe zu Dichtlippe mm 24 Gesamtlänge mm 49 Weitere Informationen: | | für Gewinde GL: | 18 | Länge von Dichtlippe zu Dichtlippe mm: | 24 | Gesamtlänge mm: | 49 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |