| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 748-60 Herst.-Nr.: D 748-60 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktionsgefäßdeckel (S) Schraubkappe blau aus PP für Gewinde GLS 80, Verteilerkörper aus PTFE mit Mittelhals Hülse NS 29/32 und Seitenhälsen mit Schliffhülsen oder GL-Gewinde. Sehr gute chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C (PP Deckel max. +110°C). Abmessungen: Hälse seitlich GL - Hälse seitlich NS 2x 29/32 schräg/angled 2x 14/23 schräg / angled für Schlauch- Außen-Ø max. mm - Weitere Informationen: | | Hälse seitlich GL: | - | Hälse seitlich NS: | 2x 29/32 schräg/angled 2x 14/23 schräg / angled | für Schlauch- Außen-Ø max. mm: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubkappe blau, schraubkappen, schraubverschlüsse bohlender, Flaschenverteiler, Mehrfachverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze |
| | |
| |