Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-GL-Übergangsstücke PP Material PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 737-24
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 737-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadapter
Gewindeübergangsstück
Übergangsmuffe
Übergangsstück
Fass-GL-Übergangsstücke Gewindeübergangsstück aus PP von Fass-Innengewinde R2 Zoll oder Tri-Sure 2 Zoll auf Gewinde GL 45. Sehr gut chemisch beständig, Arbeitstemperatur bis max. +110 °C Abmessungen: Material PP für Fassgewinde Tri-Sure 2 Kopfgewinde GL 45 Durchgang max. mm 32 Griffbund-Ø ca. mm 67 "
Weitere Informationen:
Material:
PP
für Fassgewinde:
Tri-Sure 2 "
Kopfgewinde GL:
45
Durchgang max. mm:
32
Griffbund-Ø ca. mm:
67
Weitere Suchbegriffe: übergangsmuffe pvc, übergangsstück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.