Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oliven (mit Mutter) PP/PBTP Gewinde GL 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 585-18
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 585-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Oliven (mit Mutter) Oliven aus PP, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PBTP. Ausführung gerade oder gebogen. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PP in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 18 Außen-Ø Olive mm 10,8 Innen-Ø Olive mm 7,0 Länge mit Mutter mm 52
Weitere Informationen:
Gewinde GL:
18
Außen-Ø Olive mm:
10,8
Innen-Ø Olive mm:
7
Länge mit Mutter mm:
52
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, kunststoff oliven, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauch-Olive, Schlauch-Oliven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.