Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oliven (mit Mutter), gerade PTFE/PPS Gewinde GL 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     163-9051322
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 581-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Oliven (mit Mutter), gerade Oliven GL14 und 18 aus PFA, GL 25 und 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS. Ausführung gerade oder gebogen. Universell chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PFA oder PTFE in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 25 Außen-Ø Olive mm 16,0 Innen-Ø Olive mm 10,0 Länge mit Mutter mm 68
Weitere Informationen:
Gewinde GL:
25
Außen-Ø Olive mm:
16
Innen-Ø Olive mm:
10
Länge mit Mutter mm:
68
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, kunststoff oliven, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauch-Olive, Schlauch-Oliven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Stück
€ 18,90*
ab € 8,84*
€ 16,75*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 10,00*
ab € 13,01*
€ 17,98*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,16*
€ 18,19*
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 36,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.