Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kultur-Flaschen GLAS/PTFE Nutzinhalt ml 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-C 420-03
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 420-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Kulturflasche
Kulturflaschen
Kulturfläschchen
Kultur-Flaschen » Flasche aus Borosilicat-Glas » Mittelhals-Schraubdeckel aus PP/Glasfaser » Schraub-Verschlusskappen beider Seitenhälse aus PPS » von außen in Höhe stufenlos verstellbarer Rühreinsatz aus PTFE und Edelstahl » komplette Einheit sterilisierbar » universelle chemische Beständigkeit » für kleine wie hohe Drehzahlen (max. 1.000 U/min.) Abmessungen: Nutzinhalt ml 50 Innen Ø Mittelhals mm 30 Flaschen-Gewinde GL 45 Seitenhals Gewinde GL 2 x 14
Weitere Informationen:
Nutzinhalt ml:
50
Innen Ø Mittelhals mm:
30
Flaschen-Gewinde GL:
45
Seitenhals Gewinde GL:
2 x 14
Weitere Suchbegriffe: kulturflasche bohlender, kulturflasche, Zell-Kultur-Flaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 154,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.