Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen und Spreizscheiben PTFE Bolzen Ø mm 8


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-C 410-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 410-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen Spreizscheiben
Bolzen und Spreizscheiben Komplett aus PTFE, Bolzen mit Abstandshalter zwischen Rührwelle und Rührblatt. Das Rührblatt bleibt jederzeit frei drehbar. Abmessungen: Bolzen Ø mm 8 nutzbare Länge mm 12 für Rührblatt Bohrungs Ø mm 8,5
Weitere Informationen:
Bolzen Ø mm:
8
nutzbare Länge mm:
12
für Rührblatt Bohrungs Ø mm:
8,5
Weitere Suchbegriffe: Halbmond-Rührblatt, Halbmondrührblatt, Teflonrührblätter, Teflon-Rührblätter, Befestigung, Befestigungen, Ersatzteil, Ersatzteile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.