| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-C 377-10 Herst.-Nr.: C 377-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zentrifugal-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Rühreinheit (beweglicher Spreizrührflügel, Bolzen, Rührflügelaufnahme) komplett aus PTFE. Der Spreizrührflügel öffnet sich bei steigender Drehzahl. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 450 Ø Welle mm 8 Spann Ø mm 6,5 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 90 - 17 - 2,5 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 450 | Ø Welle mm: | 8 | Spann Ø mm: | 6,5 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 90 - 17 - 2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührer, Zentrifugal-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer |
| | |
| |