Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planflanschgefäße PTFE Planflansch DN 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-B 271-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     B 271-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagiergefäß
Reaktionsgefäße
ptfe reaktionsgefäß
reaktionsgefäße
Planflanschgefäße Aus PTFE starkwandige Ausführung mit rundem Boden und glatter Innenfläche, Planflansch mit Ringnut gemäß DIN 12 214. Beheizbar mit Thermostaten oder in einer Heizhaube. Abmessungen: Planflansch DN 60 Inhalt ml 250 Gefäß Außen-Ø mm 100 Gesamthöhe mm 125
Weitere Informationen:
Planflansch DN:
60
Inhalt ml:
250
Gefäß Außen-Ø mm:
100
Gesamthöhe mm:
125
Weitere Suchbegriffe: reaktionsgefäß 250ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,40*
€ 746,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,75*
€ 744,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,81*
€ 730,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,35*
€ 706,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.