Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher PTFE Inhalt ml 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 136-03
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 136-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Becher
ptfe becher
Becher Starkwandig, glatte Innenfläche, verstärkter oberer Rand, mit Ausguss. Optional erhältlicher PTFE-Deckel mit Zentrieransatz. Abmessungen: Inhalt ml 5 Höhe mm 24 Außen-Ø mm 21 Innen-Ø mm 19
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
5
Höhe mm:
24
Außen-Ø mm:
21
Innen-Ø mm:
19
Weitere Suchbegriffe: Gefäß, Gefäße, Behälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.