Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 985 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985
985
Artikel-Nr.:
     C1156-985
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     985
EAN/GTIN:
     4000896046768
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
  • Extrakurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 3.14 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
Baulänge:
Extrakurze Ausführung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985 ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch ∙ extrakurz
Produktgruppe:
985
Netto-Gewicht (kg):
3.14 kg
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Material:
Klinge Sonderstahl
Verpackung außen:
Metall-Kasten (HAZET-Blau)
Norm:
DIN 7422
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
Stückliste:
985-5 | 985-6 | 985-8 | 985-10 | 985-12 | 985-14 | 985-17 | 985-19 | 915 | 916HP | 917-5 | 918-10
Produktempfehlung:
916HP | 960MGT | 5122-3CT | 197-3 | 2157-1
Ersatzteil:
985PL | 163-402L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, innensechskant-schraubendreher-satz, innensechskant-schraubendreher-satz hazet, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 184,69* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.