Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-17 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-17
985-17
Artikel-Nr.:
     C1156-985-17
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     985-17
EAN/GTIN:
     4000896046805
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
  • Extrakurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 42 mm
  • Länge l1: 17 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Baulänge:
Extrakurze Ausführung
CrossReference:
5301/11 | ASE46809300000
CrossReferenz Volkswagen:
5301/11 | ASE46809300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Schraubenzieher | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex
Schluesselworte:
Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Nuss | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Schraubenzieher | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | 5301/11 | ASE46809300000 | 985-17 | VOLKSWAGEN | 17 mm
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Innensechskant-Profil ∙ metrisch ∙ extrakurz
Produktgruppe:
985
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge l2:
42 mm
Länge l1:
17 mm
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
28 mm
Schlüsselweite s1xs2:
17
Material:
Klinge Sonderstahl
Abmessungen / Länge:
42 mm
Norm:
DIN 7422
Produktempfehlung:
2100A/7R | 8801A-5/32 | 900AZ | 197-3 | 9012ATT | 953HP
Schlüsselweite (s1):
17 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.