| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-9070N-1 Herst.-Nr.: 9070N-1 EAN/GTIN: 4000896206407 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Für motorbetriebene Pneumatik-Werkzeuge mit Luftanschluss Aussengewinde 12,91 mm (1/4″) - Automatisches Ölen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Pneumatik-Werkzeuge
- Nachfüllbar, Füllmenge 28 ml
- Besonders leichte, kompakte Ausführung
- Gewindeeinsatz im Füllstutzen
- Max. Luftdurchfluss: 2612 l/min
- Luftanschluss Einlass: Außengewinde 12,91 mm (1/4″)
- Luftanschluss Auslass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
- Max. Betriebsdruck [bar]: 10 bar
Weitere Informationen: | | Luftanschluss Auslass: | Innengewinde 12,91 mm (1/4″) | Luftanschluss Einlass: | Außengewinde 12,91 mm (1/4″) | hz-class Hauptklasse: | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör | hz-class Unterklassen: | 500960 Schmiertechnik | Bezeichnung Produktgruppe: | Pneumatik-Zubehör | Produktgruppe: | 9070 | Produktempfehlung: | 9070-10 | 9400-1000 | 9040N-10 | 9012M | 903SPC/3 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Pneumatik / Maschinen | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21029215 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölspritzkanne, druckluftöler, Werkstückhalter, Werkzeugschränke,Halter Werkzeug-,Schränke Werkzeug-,Werkzeughalter-Sortiment |
| | |
| |