Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Blindniet-Pistole 9037SPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9037SPC
9037SPC
9037SPC
9037SPC
9037SPC
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
Artikel-Nr.:
     C1156-9037SPC
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9037SPC
EAN/GTIN:
     4000896150168
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
  • Pneumatisch / hydraulisch
    Für Blindnieten bis zu 4,8 mm
  • Mögliche Nietengrößen:
    Aluminium-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
    Stahl-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
    Edelstahl-Nieten: 2,4 – 3,2 mm
  • 4 Mundstücke (eins vormontiert): 2,4 ∙ 3,2 ∙ 4 ∙ 4,8 mm
  • Hublänge 14 mm
  • Robustes Metallgehäuse
  • Zugkraft: 8700 N
  • Kupplungsstecker mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz
  • Luftbedarf: 1 l/Hub
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Abmessungen / Länge: 270 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.5 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 73 dB(A) Lp A
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g):
1500 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
73 dB(A) Lp A
hz-class Hauptklasse:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung | 800060 SPC- ∙ Standardartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Blindniet-Pistole
Produktgruppe:
9037
Netto-Gewicht (kg):
1.5 kg
Länge:
270 mm
Abmessungen / Länge:
270 mm
Service-Paket:
SP3
Produktempfehlung:
9400-100 | SP2 | 9000-050 | 9000-041 | 9070-4 | 9040-7
Ersatzteil:
SP2 | 9037SPC-01 | 9037SPC-02 | 9037SPC-03 | 9037SPC-04 | 9037SPC-05 | 9037SPC-06 | 9037SPC-07 | 9037SPC-08 | 9037SPC-09/2 | 9037SPC-010/5 | 9037SPC-011/3 | 9037SPC-012/3 | 9037SPC-013/2 | 9037SPC-014/3 | 9037SPC-015/3 | 9037SPC-016/3 | 9037SPC-017/3 | 9037SPC-018/3 | 9037SPC-019/6 | 9037SPC-020/3 | 9037SPC-021/4 | 9037SPC-022/2 | 9037SPC-023/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060803
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, hazet druckluft nietpistole, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, Blindnietpistole (pneumatisch-hydraulisch), Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Blindnietpistole (Druckluft),Nietgeräte (Druckluft),Aluminiumnietpistole,Aluminiumnietpistolen,Stahlnietpistole,Stahlnietpistolen
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.