Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kolbendichtung 9037N-2-022/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9037N-2-022/2
9037N-2-022/2
Artikel-Nr.:
     C1156-9037N-2-022/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9037N-2-022/2
EAN/GTIN:
     4000896207466
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik kolbendichtung
  • Kolbendichtung für 9037N-2

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
9037N-2-022/2 | Aktiv
hz-class Hauptklasse:
950260 Druckluftwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Blindniet Pistole Ersatzteil
Produktgruppe:
9037N-2-E-Teil
Verwendung:
9037N-2
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060803
Weitere Suchbegriffe: Blindnietpistole (pneumatisch-hydraulisch), Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Blindnietpistole (Druckluft),Nietgeräte (Druckluft),Aluminiumnietpistole,Aluminiumnietpistolen,Stahlnietpistole,Stahlnietpistolen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.