Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stichsägeblätter ∙ 24 Zähne ∙ 5x 9034P-024/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9034P-024/5
9034P-024/5
Artikel-Nr.:
     C1156-9034P-024/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9034P-024/5
EAN/GTIN:
     4000896225965
Suchbegriffe:
Druckluftsägeblatt
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set

Sägeblätter
passend für Stichsäge 9034-1 ∙ 9034 P-1 ∙ 9034 P-2

  • Packungsinhalt 5 Stück
  • 93 mm Gesamtlänge
  • Aufnahme 1 x 13 mm
  • 24 Zähne
  • Abmessungen / Länge: 93 mm

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
400150 Druckluft-Säge ∙ -Schere (Zerspanen)
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör Stichsäge
Produktgruppe:
9034-Z
Länge:
93 mm
Abmessungen / Länge:
93 mm
Verwendung:
9034-1 | 9034P-1 | 9034P-2
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 1987N-4
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21061202
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Sortiment, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, hazet stichsägeblatt-satz, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblätter,Metallsägeblätter,Ersatzsägeblätter,PUK-Sägen,Sägeblätter für Sägebogen,Sägebogen,Vielzwecksägen,Sägeblatt Sortiment,Säbelsägeblatt,Stichsägeblatt
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.