Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hochleistungs-Ratschenschrauber 9022-360 ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9022-360
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG;9014TT;9014LGTT;9012ATT;9013LGTT
Artikel-Nr.:
     C1156-9022-360
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9022-360
EAN/GTIN:
     4000896209781
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Knarren-Schraubendreher
  • Auslösehebel 360° drehbar
  • 30 % weniger Lautstärke durch Reduzierbarkeit des Laufgeräusches / Quiet Mode
  • Extrem flacher Kopf ohne Störkante durch Umschalthebel
  • Rechts- / Links Umschaltung über Stellring am Handgriff
  • Extrem kräftiger Artikel für Anwendungen unter beengten Verhältnissen
  • Robuste Werkstatt-Ausführung
  • Kopf aus besonders wärmebehandeltem Spezialstahl
  • Hohe Standzeit und Gerätebelastbarkeit (Hohe Standzeit = hohe Werkzeugverfügbarkeit)
  • Wahlschalter zur Reduzierung der Geräuschemissionen um ca. 10 db (Quiet Modus):
    • Schall-Leistungspegel: 92,5 dB(A) Lp W
    • Schall-Druckpegel: 81,5 dB(A) Lp A
  • Für Handnachzug mit Drehmomenten: 500 Nm (Wettbewerb: ca. 250 Nm)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 4.87 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 285 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.55 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 120 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91.2 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 200
  • Luftbedarf [l/min]: 107.6 l/min (1.8 l/sec)
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
107.6 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.8 l/sec
Netto-Gewicht (g):
1550 g
Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
91.2 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
102.2 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
4.87 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400020 Ratschenschrauber
hz-class Unterklassen:
220160 Betätigungswerkzeuge maschinenbetätigt | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ratschenschrauber
Produktgruppe:
9022
Netto-Gewicht (kg):
1.55 kg
Länge:
285 mm
Abmessungen / Länge:
285 mm
Service-Paket:
SP3
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-1000 | 9012M | 2162M | 195-3 | 197-3
Ersatzteil:
9022-360-01 | 9022-360-02 | 9022-360-03/15 | 9022-360-04/2 | 9022-360-05/22 | 9022-360-06/6 | 9022-360-07/5 | 9022-360-08/8 | 9022-360-09/4 | 9022-360-010/2 | 9022-360-011/12
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
120 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
88.51 lbf.ft
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Umdrehungen/Minute (maximal):
200 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21061202
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, druckluftratschenschrauber hazet, druckluft ratschenschrauber, Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Ratschenschrauber (Druckluft),Druckluftratsche,Druckluftratschen,Druckluftratschenschrauber,Knarre (Druckluft),Druckluftknarre,Ratsche (Druckluft),Schlagwerkratsche (Druckluft),Druckluftschlagwerkratsche
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.