Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mini Ratschenschrauber 9020P-2 ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9020P-2
9020P-2
9020P-2
9020P-2
9020P-2
9020P-2
9020P-2
9020P-2
9020P-2
9020P-2
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG;9014TT;9014LGTT;9012ATT;9013LGTT
Artikel-Nr.:
     C1156-9020P-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9020P-2
EAN/GTIN:
     4000896184323
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
  • Kurze Bauform
  • Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm
  • Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
  • Vibrationsarm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 40 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 250
  • Luftbedarf [l/min]: 72 l/min (1.2 l/sec)
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
72 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.2 l/sec
Netto-Gewicht (g):
500 g
Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
90 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
101 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
3.30 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400020 Ratschenschrauber
hz-class Unterklassen:
220160 Betätigungswerkzeuge maschinenbetätigt | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ratschenschrauber
Produktgruppe:
9020
Netto-Gewicht (kg):
0.5 kg
Länge:
150 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm
Service-Paket:
SP2
Produktempfehlung:
9400-100 | 9012M | 2162M | 9040-4 | 197-3
Ersatzteil:
9020P-2-01 | 9020P-2-010/2 | 9020P-2-011/11 | 9020P-2-012/3 | 9020P-2-013/4 | 9020P-2-014/3 | 9020P-2-015/5 | 9020P-2-016/2 | 9020P-2-017/4 | 9020P-2-018/4 | 9020P-2-019/5 | 9020P-2-02 | 9020P-2-03 | 9020P-2-04 | 9020P-2-05 | 9020P-2-06 | 9020P-2-07 | 9020P-2-08 | 9020P-2-09 | SP2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
40 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
29.50 lbf.ft
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Umdrehungen/Minute (maximal):
250 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21061202
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre hazet, druckluft ratschenschrauber, Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Ratschenschrauber (Druckluft),Druckluftratsche,Druckluftratschen,Druckluftratschenschrauber,Knarre (Druckluft),Druckluftknarre,Ratsche (Druckluft),Schlagwerkratsche (Druckluft),Druckluftschlagwerkratsche
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.