| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-9013M Herst.-Nr.: 9013M EAN/GTIN: 4000896212347 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Einsatz an SUV, Transportern, Lkw, Landmaschinen sowie im industriellen Maschinen- und Schiffsbau - Lösemoment maximal: 1890 Nm
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- 20 mm (3⁄4″) Schlagschrauber in 12,5 mm (1⁄2″) Gehäusegröße
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8″)
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Empfohlenes Drehmoment: 922 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6.3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 7.47 m/s2
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 2.1 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 1085 Nm
- Lösemoment maximal: 1890 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 104 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 7300
- Luftbedarf [l/min]: 153 l/min (2.5 l/sec)
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) | Betriebsdruck (bar): | 6.3 bar | Handgriff: | Kälteisolierender Griff | Kupplungsstecker: | Nennweite 7,2 (inklusive) | Luftanschluss Einlass: | Innengewinde 16,41 mm (3/8″) | Luftbedarf [l/min]: | 153 l/min | Luftbedarf [l/sec]: | 2.5 l/sec | Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: | 32 M | Netto-Gewicht (g): | 2100 g | Rechts-/Linkslauf: | dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf) | Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): | 104 dB(A) Lp A | Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): | 93 db(A) Lp W | Schlagwerk (Art): | Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk | Schlauchdurchmesser (empfohlen): | 10 mm | Vibrationsbeschleunigung: | 7.47 m/s2 | hz-class Hauptklasse: | 400040 Schlagschrauber | hz-class Unterklassen: | 220160 Betätigungswerkzeuge maschinenbetätigt | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Schlagschrauber 9013 ∙ Außenvierkant 20 = 3/4 Zoll | Produktgruppe: | 9013 | Netto-Gewicht (kg): | 2.1 kg | Service-Paket: | SP4 | Produktempfehlung: | 900SK/4 | 9012M-S | 9400-100 | 900SZ/4 | 9070-4 | 9070-10 | 9040-7 | Ersatzteil: | SP3 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Anzugs-Drehmoment maximal: | 1085 Nm | Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft: | 800.25 lbf.ft | Empfohlenes Drehmoment: | 922 Nm | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Pneumatik / Maschinen | Lösemoment maximal: | 1890 Nm | Lösemoment max (lbf.ft): | 1393.99 lbf.ft | Umdrehungen/Minute (maximal): | 7300 upm | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21060202 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |