Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET O-Ring ∙ Satz à 15 Stück 9011MG-015/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9011MG-015/15
9011MG-015/15
Artikel-Nr.:
     C1156-9011MG-015/15
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9011MG-015/15
EAN/GTIN:
     4000896182930
Suchbegriffe:
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
O-Ring-Sortiment
  • O-Ring ∙ Satz à 15 Stück
    Für 9011MG
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
4 g
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft | Pneumatik | 9011MG-015/15 | Aktiv
hz-class Hauptklasse:
950260 Druckluftwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber Ersatzteil
Produktgruppe:
9011MG-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060202
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schrauber (Druckluft), Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.