| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-8816P/6 Herst.-Nr.: 8816P/6 EAN/GTIN: 4000896144617 |
| |
|
| | |
| - Ersatzteil Satz Schalthebel bestehend aus:
Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Sperrstück Für Umschaltknarre HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 S ∙ 8816 ST 916 K ∙ 2264-1 Für Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-2 CT ∙ 5120-2 CT ∙ 5110-3 CT ∙ 5111-3 CT ∙ 5120-3 CT 6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT 6114-1 CT ∙ 6115-1 CT 6402-1 ∙ 6402-1 S ∙ 6408-1 - Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 950060 Steckschlüssel handbetätigt | hz-class Unterklassen: | 210160 Betätigungswerkzeug Knarre | Bezeichnung Produktgruppe: | Umschaltknarre (Ersatzteil) | Produktgruppe: | 8816-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Verwendung: | 8816G | 8816GK | 8816P | 916K | 2264-1 | 5110-2CT | 5110-3CT | 5111-3CT | 5120-2CT | 5120-3CT | 6110-1CT | 6110CT | 6111-1CT | 6114-1CT | 6115-1CT | 6402-1 | 6402-1S | 6408-1 | Produktempfehlung: | 2157-1 | 9012M | 760-2 | 853-6 | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040217 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre |
| | |
| |