Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Schalthebel 863P/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
863P/6
863P/6
Artikel-Nr.:
     C1156-863P/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     863P/6
EAN/GTIN:
     4000896144600
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre hazet
umschaltknarre
  • Ersatzteil Satz Schalthebel bestehend aus:
    Schalthebel ∙ Sperrstück ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für Umschaltknarre HAZET 863K ∙ 863 ∙ 863G ∙ 863P ∙ 863PC ∙ 863Q ∙ 863S ∙ 863ST ∙ 863BGL ∙ 863BKC ∙ 863BK ∙ 863MC ∙ 863MBIT ∙ 2264
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
CrossReference:
863P/5 | 4000896038589
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Reparatursatz | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Viertelzoll | 1/4 Zoll
Schluesselworte:
Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Umschalt-Knarre | Werkzeug Satz / Sortiment | Einzel- und Ersatzteile | Reparatursatz | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 863P/5 | 4000896038589 | 863P/6
Vorgänger-Artikelnummer:
863P/5 | 4000896038589
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel ∙ handbetätigt (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
863-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Verwendung:
863P | 863MBIT
Produktempfehlung:
2157-1 | 9012M | 760-2 | 190L-136/83 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.