Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Satz 863MBIT/33 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ ∙...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
863MBIT/33
863MBIT/33
863MBIT/33
863MBIT/33
863MBIT/33
863MBIT;863MBIT/33
863MBIT/33
863MBIT/33
Artikel-Nr.:
     C1156-863MBIT/33
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     863MBIT/33
EAN/GTIN:
     4000896196951
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
  • Mit Vollstahl-Umschaltknarre 863 MBit
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ
  • Abmessungen / Länge: 125 mm x 87 mm x 38 mm
  • Für Handbetätigung
*UNDEFINED TEXT*
  • Anzahl Werkzeuge: 33
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
235020 Schraubendrehereinsätze ∙ Bits Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
33
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Satz
Produktgruppe:
863-Bit-Satz
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Tamper Resistant TORX® Profil | Schlitz Profil | Pozidriv Profil PZ
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Breite:
87 mm
Länge:
125 mm
Abmessungen / Länge:
125 mm x 87 mm x 38 mm
Stückliste:
863MBIT | 2204N-3 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2208N-6 | 2208N-8 | 2208N-9 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2215N-PH3 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2216N-PZ3 | 2223N-T10 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25 | 2223N-T27 | 2223N-T30 | 2223N-T40 | 2223N-T10H | 2223N-T15H | 2223N-T20H | 2223N-T25H | 2223N-T27H | 2223N-T30H | 2223N-T40H | 2239N-6
Produktempfehlung:
197-3 | 810SPC-6.3 | 2304N | 856-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-384L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.