Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-193309 Herst.-Nr.: 8502-T25 EAN/GTIN: 4000896037025 |
| |
|
| | |
| - Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T25
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Länge l1: 4.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Höheres Drehmoment Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | T25 | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Rändelung: | Mit Rändelung | hz-class Hauptklasse: | 210080 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz handbetätigt | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8502 ∙ Innenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Innen TORX® Profil | Produktgruppe: | 8502 | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Länge l2: | 28 mm | Länge l1: | 4.5 mm | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Durchmesser (d) mm: | 12 | TORX Abtrieb 1 mm: | 4.43 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | TIN beschichtet | Abmessungen / Länge: | 28 mm | Produktempfehlung: | 1557/58 | 2115-T/7R | 2223SLG-T20/3 | 2240N/36 | 6106-1CT | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040239 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,90* | € 6,62* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,89* | € 6,64* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,41* | € 6,97* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 5,99* | € 7,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,35* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|