Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8502-T15 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8502-T15
8502-T15
Artikel-Nr.:
     C1156-8502-T15
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8502-T15
EAN/GTIN:
     4000896036981
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Außen-Torx
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T15
  • Abmessungen / Länge: 28 mm
  • Länge l1: 4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk

Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung

Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke

Optimierter Korrosionsschutz

Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T15
CrossReference:
ITX 20 T15 | 911.1443
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | t15 | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Torks
Schluesselworte:
Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | TORX Schraubwerkzeug | Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | t15 | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Torks | ITX 20 T15 | 911.1443 | 8502-T15
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8502 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
8502
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Länge l2:
28 mm
Länge l1:
4 mm
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
12 mm
TORX Abtrieb 1 mm:
3.27 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
28 mm
Produktempfehlung:
1557/58 | 2115-T/7R | 2200SC-31 | 2240N/36 | 6106-1CT
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040239
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.