Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schneideisen 849AG-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
849AG-M8
849AG-M8
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
849AG-M10;849AG-M12;849AG-M3;849AG-M4;849AG-M5;849AG-M6;849AG-M8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M5;849IG-M6;849IG-M8;849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849
Artikel-Nr.:
     C1156-849AG-M8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     849AG-M8
EAN/GTIN:
     4000896036073
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m8
  • Gewinde-Schneideisen für Außengewinde
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
280040 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Schneideisen
Produktgruppe:
849AG
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Produktempfehlung:
847-1027A | 842N-614/118 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gewinde:
M 8 x 1,25
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
23 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21180305
Weitere Suchbegriffe: Gewindewerkzeug,Schneideisen,Präzisionsschneideisen,Automatenschneideisen,Glockenschneideisen,Sechskantschneideisen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.