Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewindeschneid Satz 849 ∙ L x B x H: 355 mm x 235 mm x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
849
849
849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M5;849IG-M8;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M6;849AG-M5;849AG-M8;849AG-M10;849AG-M3;849AG-M12;849AG-M4;849AG-M6;849
849AG-10;849AG-6.3;849IG-6.3;849IG-8;849IG-M10;849IG-M12;849IG-M5;849IG-M8;849IG-M3;849IG-M4;849IG-M6;849AG-M5;849AG-M8;849AG-M10;849AG-M3;849AG-M12;849AG-M4;849AG-M6;849
Artikel-Nr.:
     C1156-849
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     849
EAN/GTIN:
     4000896035984
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Gewindeschneidzeug-Satz
Gewinde-Schneideisen-Satz

Anwendung:
Problemloses Nachschneiden von Gewinden, auch an schwer zugänglichen Stellen

  • HSS Hochleistungs Gewinde-Schneidwerkzeug
  • Gewindeschneid Satz ∙ Inhalt:
    849IG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849AG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849IG-6,3 ∙ 8
    849AG-6,3 ∙ 10
    2100-025 ∙ 2250-1 ∙ 3
  • Betätigung mit Umschaltknarre
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.33 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 21
Weitere Informationen:
CrossReference:
8553 | 5516 | ASE46844800000
CrossReferenz Volkswagen:
5516 | ASE46844800000
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | WinklerNkw
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gewindeschneidset | Gewinde | Set | Satz | Sortiment | Windeisen | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Safety-Insert-System | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Gewindeschneidset | Gewinde | Set | Satz | Sortiment | Windeisen | Gewindeschneider | 8553 | 5516 | ASE46844800000 | 849
hz-class Hauptklasse:
270160 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Anzahl Werkzeuge:
21
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewinde-Schneid Satz
Produktgruppe:
849-Satz
Netto-Gewicht (kg):
1.33 kg
Breite:
235 mm
Länge:
355 mm
Höhe:
65 mm
Abmessungen / Länge:
355 mm x 235 mm x 65 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Zubehör:
849IG-M3 | 849IG-M4 | 849IG-M5 | 849IG-M6 | 849IG-M8 | 849IG-M10 | 849IG-M12 | 849AG-M3 | 849AG-M4 | 849AG-M5 | 849AG-M6 | 849AG-M8 | 849AG-M10 | 849AG-M12 | 849IG-6.3 | 849IG-8 | 849AG-6.3 | 849AG-10 | 2100-025 | 2250-1 | 2250-3
Lieferumfang:
849AG-6.3 | 849AG-10 | 849AG-M3 | 849AG-M4 | 849AG-M5 | 849AG-M6 | 849AG-M8 | 849AG-M10 | 849AG-M12 | 849IG-6.3 | 849IG-8 | 849IG-M3 | 849IG-M4 | 849IG-M5 | 849IG-M6 | 849IG-M8 | 849IG-M10 | 849IG-M12 | 2100-025 | 2250-1 | 2250-3
Produktempfehlung:
840/5 | 842AIG-1/4 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
165-L | 163-336L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
1334 g
Branche:
Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21189220
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneideisensatz, Schneideisen-Satz, Schneideisensatz, gewindeschneidzeug-satz hazet, gewindeschneidzeug satz, Set,Gewindewerkzeug,Sortiment,Gewindeschneidwerkzeugsortiment,Gewindewerkzeugset,Gewindewerkzeugsortiment
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.