Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stehbolzen-Ausdreher 844-10 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
844-10;844-12;844-6;844-7;844-8
844-10;844-12;844-6;844-7;844-8
844-10;844-12;844-6;844-7;844-8;844/5
Artikel-Nr.:
     C1156-844-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     844-10
EAN/GTIN:
     4000896035809
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher hazet
bolzenausdreher
  • Für gewindeschonenden Ein- und Ausbau von Stehbolzen und Gewindestiften mit Rechts- oder Linksgewinde
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
    Schlüsselweite 21 mm Außensechskant
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Durchmesser: 27 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
hz-class Unterklassen:
600140 Motor - Abgasanlage ∙ Lambdasonde
Bezeichnung Produktgruppe:
Stehbolzen-Ausdreher
Produktgruppe:
844
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Länge:
75 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
75 mm
Durchmesser:
27 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Produktempfehlung:
841/25 | 847-0410A | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
192 g
Stehbolzen Durchmesser mm:
10
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041508
Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug,Stehbolzenausdreher,Stehbolzen,Ein- und Ausdreher,Stiftschrauben Ein-und Ausdreher,Stockschrauben Ein-und Ausdreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.