Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewinde-Reparatur Satz 842N-614/118 ∙ Anzahl Werkzeuge: 118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
842N-614/118
842N-614/118
Artikel-Nr.:
     C1156-842N-614/118
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     842N-614/118
EAN/GTIN:
     4000896167272
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • 118-teiliger Satz, M 6 bis M 14
  • M 14 speziell für Zündkerzengewinde
  • Inhalt:
    Je 25 Gewindeeinsätze
    M 6 x 1,00 mm x 9,0 mm
    M 8 x 1,25 mm x 12,0 mm
    M 10 x 1,50 mm x 15,0 mm
  • 10 Gewindeeinsätze M 12 x 1,75 mm x 18,0 mm
  • Je 5 Gewindeeinsätze
    M 14 x 1,25 mm x 8,4 mm
    M 14 x 1,25 mm x 12,4 mm
    M 14 x 1,25 mm x 16,4 mm
  • 4 Spiralbohrer, 5 Gewindeschneider, 5 Montagewerkzeuge, 4 Zapfenbrecher
  • Gewinde-Panzerung von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z.B. im Maschinenbau, Kfz-, Elektro- und Medizintechnik
  • Chrom-Nickel Nirostahl sorgt für gute Innengewinde, die Temperatur- und Korrosions-Einwirkung widerstehen
  • Kunststoff-Kasten
  • Netto-Gewicht (kg): 2 kg
  • Zur Gewinde-Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde
  • Ausschuss-Rückgewinnung
  • Anzahl Werkzeuge: 118
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
280040 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Anzahl Werkzeuge:
118
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewinde-Reparatur-Werkzeug
Produktgruppe:
842N
Netto-Gewicht (kg):
2 kg
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Produktempfehlung:
849 | 4797/10 | 842N-614/118 | 2126 | 842AIG-1/4
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
2000 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21189220
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Gewindeschneidzeug-Satz, Set,Gewindewerkzeug,Sortiment,Gewindeschneidwerkzeugsortiment,Gewindewerkzeugset,Gewindewerkzeugsortiment
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.