Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubenausdreher 840-4 ∙ 6 – 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840-4
840-4
Artikel-Nr.:
     C1156-840-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     840-4
EAN/GTIN:
     4000896035717
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher hazet
schraubenausdreher
  • Geschliffen
  • Abmessungen / Länge: 73.5 mm
  • Durchmesser (min-max): 6 – 7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Zum Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde
Weitere Informationen:
CrossReference:
8551 4 | 8551 S 4
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Linksausdreher | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Schrauben-Ausdreher | Linksausdreher | Gewindeschneider | 8551 4 | 8551 S 4 | 840-4
hz-class Hauptklasse:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubenausdreher
Produktgruppe:
840
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Material:
Chrom-Vanadium
Länge l2:
73.5 mm
Abmessungen / Länge:
73.5 mm
Durchmesser min:
6 mm
Durchmesser max:
7 mm
Durchmesser (min-max):
6 – 7
Produktempfehlung:
841/25 | 849 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
27 g
Schraube M (Gewinde/Steigung):
12–14
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041503
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge,Ausdreher,Ausdreher Schrauben,Gewinde Reparatursatz,Schraubenausdreher-Satz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.