| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-828LG-T30 Herst.-Nr.: 828LG-T30 EAN/GTIN: 4000896116638 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Aus- und Einbau der Scheinwerfer an AUDI A4 Bj. 2004 → und zum Verschrauben der Kotflügel an BMW E46 - Extralange Ausführung
- Rundklinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T30
- Abmessungen / Länge: 316 mm
- Länge l1: 290 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | T30 | Anwendungsbereich: | KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung | Baulänge: | Extralange Ausführung | Griffdurchmesser [mm]: | 26 mm | Grifflänge: | 80 mm | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Klingendurchmesser [mm]: | 6 mm | Klingenform: | Rundklinge | hz-class Hauptklasse: | 230100 T-Griff | hz-class Unterklassen: | 600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 828 T ∙ für Innen TORX® Profil2-Komponenten-T-Griff ∙ lang | Produktgruppe: | 828LG-T | Länge l1: | 290 mm | Länge l2: | 316 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.1 kg | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | TORX Abtrieb 1 mm: | 5.52 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 316 mm | Produktempfehlung: | 2116LG/8H | 2223SLG-T25/3 | 808/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |