| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-828-T40 Herst.-Nr.: 828-T40 EAN/GTIN: 4000896034413 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T40
- Abmessungen / Länge: 164 mm
- Länge l1: 130 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | T40 | Griffdurchmesser [mm]: | 34 mm | Grifflänge: | 105 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Klingendurchmesser [mm]: | 7 mm | Klingenform: | Rundklinge | hz-class Hauptklasse: | 230100 T-Griff | hz-class Unterklassen: | 210180 Betätigungswerkzeug Quergriff ∙ Steckgriff | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 828 T ∙ für Innen TORX® Profil2-Komponenten-T-Griff | Produktgruppe: | 828-T | Länge l1: | 130 mm | Länge l2: | 164 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.08 kg | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | TORX Abtrieb 1 mm: | 6.65 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 164 mm | Produktempfehlung: | 2116LG/8H | 2223SLG-T25/3 | 808/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |