Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-T10 ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
828-T10
828-T10
Artikel-Nr.:
     C1156-828-T10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T10
EAN/GTIN:
     4000896034291
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T10
  • Abmessungen / Länge: 126 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T10
CrossReference:
2142 TX T10
Griffdurchmesser [mm]:
26 mm
Grifflänge:
80 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Klingendurchmesser:
3 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t10 | t 10 | tx10 | tx 10 | itx 10 | itx10 | Schraubendreher
Schluesselworte:
Quergriff / Schiebegriff | Schiebegriff / Quergriff | Schraubendreher (-zieher) | T-Griff-Schraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t10 | t 10 | tx10 | tx 10 | itx 10 | itx10 | Schraubendreher | 2142 TX T10 | 828-T10 | ∙ T10
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 828 T ∙ für Innen TORX® Profil ∙ 2-Komponenten-T-Griff
Produktgruppe:
828-T
Länge l1:
100 mm
Länge l2:
126 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
TORX Abtrieb 1 mm:
2.74 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
126 mm
Produktempfehlung:
2116LG/8H | 1557/35 | 811EL-T/7 | 2105LG/9H | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040413
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, Innensechsrundschraubendreher,Innensechsrund-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.