Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-5 ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
828-5
828-5
828-3;828-8;828-4;828-2.5;828-5;828-2;828-6;828-10;828LG-T20;828LG-T30;828-T8;828-T7;828-T30;828-T6;828-T25;828-T20;828-T45;828-T40;828-T9;828-T15;828-T10;828-T27;828-7;828LG-6;829KK-2;829KK-4;829KK-6;829KK-8;829KK-5;829KK-3;829KK-2.5;829KKT-T10;829KKT-T40;829KKT-T30;829KKT-T25;829KKT-T9;829KKT-T20;829KKT-T15;828LG-T40;866-10;866-4
Artikel-Nr.:
     C1156-828-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-5
EAN/GTIN:
     4000896034222
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
  • Sechskant-Klinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 5 mm
  • Abmessungen / Länge: 226 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser [mm]:
26 mm
Grifflänge:
80 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Klingenform:
Sechskant-Klinge
hz-class Hauptklasse:
230100 T-Griff
hz-class Unterklassen:
210180 Betätigungswerkzeug Quergriff ∙ Steckgriff
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 828 ∙ für Innensechskant-Profil2-Komponenten-T-Griff
Produktgruppe:
828
Länge l1:
200 mm
Länge l2:
226 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.08 kg
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
5
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
226 mm
Produktempfehlung:
428-7 | 163-182/9 | 2240N/51 | 197-3 | 760-2 | 2157-1
Schlüsselweite (s1):
5 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040410
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.