| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-828-3 Herst.-Nr.: 828-3 EAN/GTIN: 4000896034161 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Klinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 3 mm
- Abmessungen / Länge: 168 mm
- Länge l1: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Griffdurchmesser [mm]: | 18 mm | Grifflänge: | 56 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Klingenform: | Sechskant-Klinge | hz-class Hauptklasse: | 230100 T-Griff | hz-class Unterklassen: | 210180 Betätigungswerkzeug Quergriff ∙ Steckgriff | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 828 ∙ für Innensechskant-Profil2-Komponenten-T-Griff | Produktgruppe: | 828 | Länge l1: | 150 mm | Länge l2: | 168 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.02 kg | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Schlüsselweite s1xs2: | 3 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 168 mm | Produktempfehlung: | 428-7 | 163-182/9 | 2240N/51 | 197-3 | 760-2 | 2157-1 | Schlüsselweite (s1): | 3 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040410 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, rohrsteckschlüssel mit griff, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Sechskantschraubendreher,Sechskantschraubenzieher,Sechskant-Schraubendreher,Sechskant-Schraubenzieher,Innensechskantschraubendreher |
| | |
| |