Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-10 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
828-10
828-10
Artikel-Nr.:
     C1156-828-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-10
EAN/GTIN:
     4000896034109
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
  • Sechskant-Klinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 234 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
2142 T 10 | 42 T 10
Griffdurchmesser [mm]:
34 mm
Grifflänge:
105 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Klingenform:
Sechskant-Klinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Größe 10 | sw10 | sw 10 | s10 | s 10 | Schlüsselweite 10 | 10er | 10mm | 10 mm
Schluesselworte:
Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Quergriff / Schiebegriff | Schiebegriff / Quergriff | Schraubendreher (-zieher) | T-Griff-Schraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Größe 10 | sw10 | sw 10 | s10 | s 10 | Schlüsselweite 10 | 10er | 10mm | 10 mm | 2142 T 10 | 42 T 10 | 828-10
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 828 ∙ für Innensechskant-Profil ∙ 2-Komponenten-T-Griff
Produktgruppe:
828
Länge l1:
200 mm
Länge l2:
234 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
10
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
234 mm
Produktempfehlung:
428-7 | 163-182/9 | 2240N/51 | 197-3 | 2157-1
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040410
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.