Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH3 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ PH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810VDE-PH1;810VDE-PH2;810VDE-PH3
810VDE-PH1;810VDE-PH2;810VDE-PH3
810VDE-PH3;810VDE-PH1;810VDE-PH2
810VDE-30;810VDE-35;810VDE-40;810VDE-25;810VDE-PH3;810VDE-PH1;810VDE-PH2
810VDE-PH1;810VDE-PH2;810VDE-PH3;810VDE-25;810VDE-30;810VDE-35;810VDE-40;810VDE-T20;810VDE-T25;810VDE-T30;810/6VDE
802-PH2;802-PH1;802-PH3;802-PH0;803LG-PH2;803LG-PH1;803-PH1;803-PH0;803-PH3;803-PH2;803-PH4;810VDE-PH2;810VDE-PH1;810VDE-PH3;802-PZ1;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ3;803-PZ2;803-PZ1;802-55;802-30;802-120;802-100;802-65;802-80;802-40;803-80;803-35;803-55;803-40;803-25;803-30;803-65;803-120;803S-55;803-140;803-20;803-100;803LG-55;805C-25;810VDE-40;810VDE-30;810VDE-25;810VDE-35;839-1;802-T15H;802-T30H;802-T40H;802-T27H;802-T45H;802-T20H;802-T10H;802-T25H;802-T9H;802-T8H;803LG-T20;803LG-T30;803LG-T25;803LG-T15;803-T15;803-T8;803-T7;803-T9;803-T30;803-T20;803-T27;803-T25;803-T6;803-T10;803-T40;810VDE-T30;810VDE-T20;810VDE-T25;426-7;426-6;426-5;426-8;426-10;801NK-35;801NK-80;801NK-55;801NK-PH1;801NK-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-PH2;810-PH1;810-PH0;810-30;810-25;810-40;810-55;810-65;810U-45;810U-55;810U-70;810U-PH3;810U-PH1;810U-PH2;810-T27;810-T10;810-T30;810-T15;810-T25;810-T20
Artikel-Nr.:
     C1156-810VDE-PH3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810VDE-PH3
EAN/GTIN:
     4000896174409
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
  • Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH3
  • Abmessungen / Länge: 270 mm
  • Länge l1: 150 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH3
Anwendungsbereich:
Schutzisolierte Werkzeuge
Griffdurchmesser [mm]:
38.5 mm
Grifflänge:
120 mm
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
Klingendurchmesser [mm]:
8 mm
Klingenform:
Rundklinge
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295040 Schraubendreher ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
230040 Mehrkomponenten-Griff
Bezeichnung Produktgruppe:
Elektriker-Schraubendreher 810 VDE PH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)schutzisoliert
Produktgruppe:
810VDE-PH
Länge l1:
150 mm
Länge l2:
270 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.16 kg
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Oberfläche:
Spitze brüniert | schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
270 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
158 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph 3x150 hazet, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph3, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.