| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1156-810T/6 Herst.-Nr.: 810T/6 EAN/GTIN: 4000896204304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Aufhängeloch im Griff
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T10 – T30
- Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung | hz-class Hauptklasse: | 230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | Anzahl Werkzeuge: | 6 | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher Satz 810 T ∙ für Innen TORX® Profil3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 810T-Satz | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Oberfläche: | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert | Stückliste: | 810-T10 | 810-T15 | 810-T20 | 810-T25 | 810-T27 | 810-T30 | Produktempfehlung: | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 197-3 | 2157-1 | 760-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045016 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, hazet torx-schraubendreher-satz, torx-stiftschlüssel satz, torx-schraubendreher-satz 6teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |