Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 810SPC/6 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810SPC/6
810SPC/6
810SPC/6
Artikel-Nr.:
     C1156-810SPC/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810SPC/6
EAN/GTIN:
     4000896158706
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

für Schlitz-Profil 0,5 x 3,0 x 80 ∙ 0,8 x 4,0 x 100 ∙ 1,0 x 5,5 x 125 ∙ 1,2 x 6,5 x 150 mm
für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH1 (80 mm) ∙ PH2 (100 mm)

  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Netto-Gewicht (kg): 0.52 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
CrossReference:
810/6 | 803/5 | 4000896082209
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Nachfolger-Artikelnummer:
810/6
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehersatz | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz | Schraubenzieher
Schluesselworte:
Schraubendreher | Schraubenziehersatz | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz | Schraubenzieher | 810/6 | 803/5 | 4000896082209 | 810SPC/6
Vorgänger-Artikelnummer:
803/5 | 4000896082209
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- / Standardartikel | 230040 Schraubendreher
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher Satz 810 SPC
Produktgruppe:
810SPC-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.52 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Produktempfehlung:
810SPC-6.3 | 2240N/51 | 197-3 | 2157-1 | 760-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz hazet, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.