Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz ∙ schutzisoliert 810/6VDE ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH ∙ 0.4 x 2.5 – 0.8 x 4 ∙ PH1 – PH2 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810/6VDE
810/6VDE
810VDE-PH1;810VDE-PH2;810VDE-PH3;810VDE-25;810VDE-30;810VDE-35;810VDE-40;810VDE-T20;810VDE-T25;810VDE-T30;810/6VDE
810/6VDE
810/6VDE
810/6VDE
810/6VDE
Artikel-Nr.:
     C1156-810/6VDE
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810/6VDE
EAN/GTIN:
     4000896179329
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Spannungsprüfer, 220 – 250 V nach VDE 0680
  • IEC 60900:2018
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 2.5 – 0.8 x 4 ∙ PH1 – PH2
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schutzisolierte Werkzeuge
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295040 Schraubendreher ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
230040 Mehrkomponenten-Griff | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Elektriker-Schraubendreher Satz 810 VDE ∙ für Schlitz-Profil ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)schutzisoliert
Produktgruppe:
810VDE-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.28 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH
Norm:
IEC 60900:2018
Stückliste:
810VDE-25 | 810VDE-35 | 810VDE-40 | 810VDE-PH1 | 810VDE-PH2 | 839-1
Produktempfehlung:
810SPC-6.3 | 2240N/51 | 197-3 | 2157-1 | 760-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
276 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, hazet schraubendrehersatz, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.