Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 810/6PZ ∙ Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ PZ1 – PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810/6PZ
810/6PZ
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
Artikel-Nr.:
     C1156-810/6PZ
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810/6PZ
EAN/GTIN:
     4000896217984
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Aufhängeloch im Griff
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Werkzeug Satz / Sortiment | 810/6PZ
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher Satz 810 PZ ∙ für Schlitz-Profil ∙ für Pozidriv-Profil (PZ)3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
810PZ-Satz
Abtrieb:
Schlitz Profil | Pozidriv Profil PZ
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Lieferumfang:
810-30 | 810-40 | 810-55 | 810-65 | 810-PZ1 | 810-PZ2
Produktempfehlung:
810SPC-6.3 | 2240N/51 | 197-3 | 2157-1 | 760-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz hazet, schlitz schraubendreher satz, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.