Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektronik-Schraubendreher 805-025 ∙ Schlitz Profil ∙ 0.4 x 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
805-025
805-025
Artikel-Nr.:
     C1156-805-025
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     805-025
EAN/GTIN:
     4000896032600
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Für kleinste Schrauben
  • Drehbarer Zentrierknopf
  • Sicherer Halt durch breite Griffrillen
  • Rundklinge
  • 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 168 mm
  • Länge l1: 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser [mm]:
13.1 mm
Grifflänge:
93 mm
Handgriff:
2-Komponenten-Griff
Klingendurchmesser [mm]:
2.5 mm
Klingenform:
Rundklinge
hz-class Hauptklasse:
230040 Mehrkomponenten-Griff
hz-class Unterklassen:
600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung | 295060 Elektronik-Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Elektronik-Schraubendreher
Produktgruppe:
805
Länge l1:
75 mm
Länge l2:
168 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenhoehe:
0.4 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
168 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.