| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-805-02 Herst.-Nr.: 805-02 EAN/GTIN: 4000896032594 |
| |
|
| | |
| - Für kleinste Schrauben
- Drehbarer Zentrierknopf
- Sicherer Halt durch breite Griffrillen
- Rundklinge
- 2-Komponenten-Griff
- Oberfläche: Spitze brüniert
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 2 mm
- Abmessungen / Länge: 153 mm
- Länge l1: 60 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen: | | Griffdurchmesser [mm]: | 13.1 mm | Grifflänge: | 93 mm | Handgriff: | 2-Komponenten-Griff | Klingendurchmesser [mm]: | 2.5 mm | Klingenform: | Rundklinge | hz-class Hauptklasse: | 230040 Mehrkomponenten-Griff | hz-class Unterklassen: | 600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung | 295060 Elektronik-Schraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Elektronik-Schraubendreher | Produktgruppe: | 805 | Länge l1: | 60 mm | Länge l2: | 153 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Abtrieb: | Schlitz Profil | Klingenbreite: | 2 mm | Klingenhoehe: | 0.4 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 153 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher |
| | |
| |