Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic 803LG-PH2 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
803LG-PH2
803LG-PH2
Artikel-Nr.:
     C1156-803LG-PH2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-PH2
EAN/GTIN:
     4000896077618
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH2
  • Abmessungen / Länge: 360 mm
  • Länge l1: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH2
Baulänge:
Extralange Ausführung
CrossReference:
2160 PH 2-200 | 5444 | ASE46828300000
CrossReferenz Volkswagen:
5444 | ASE46828300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Griffdurchmesser [mm]:
31.5 mm
Grifflänge:
110 mm
Handgriff:
Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Klingendurchmesser:
6 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | trinamic / TRInamicULTRA Schraubendreher | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | 2160 PH 2-200 | 5444 | ASE46828300000 | 803LG-PH2 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 803 Lg PH ∙ trinamic ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)lang ∙ 1-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
803LG-PH
Länge l1:
250 mm
Länge l2:
360 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Abmessungen / Länge:
360 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, hazet schraubendreher ph2, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.